Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU Verbindungsstange rund ø 8 mm L=3300 mm Stahl verzinkt silberfärbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GU Verbindungsstange rund ø 8 mm L=3300 mm Stahl verzinkt silberfärbig
Produktbild zu GU Verbindungsstange rund ø 8 mm L=3300 mm Stahl verzinkt silberfärbig
LOGO zu GU Verbindungsstange rund ø 8 mm L=3300 mm Stahl verzinkt silberfärbig
Artikel-Nr.:
     3145-102216763
Hersteller:
     G-U
Herst.-Nr.:
     9-25476-33-0-1
EAN/GTIN:
     4015596278470
Suchbegriffe:
Hebeschiebebeschläge
GU Verbindungsstange rund ø 8 mm L=3300 mm Stahl verzinkt silberfärbig

Weitere Informationen:
Länge:
3300 mm
Material:
Stahl verzinkt silberfärbig
ø:
8 mm
Type:
GU Verbindungsstange
Flügelbreite bis:
3300 mm
Werksnummer:
9-25476-33-0-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
G-U
9-23055-10-0-1
ab € 12,85*
Ähnlich
G-U
9-23055-13-0-1
ab € 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.