Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Verbindungsstange 8 mm Grösse 11 Länge=1100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Verbindungsstange 8 mm Grösse 11 Länge=1100mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Verbindungsstange 8 mm Grösse 11 Länge=1100mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Verbindungsstange 8 mm Grösse 11 Länge=1100mm
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Verbindungsstange 8 mm Grösse 11 Länge=1100mm
Artikel-Nr.:
     223-0251060
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     9-25476-11-0-1
EAN/GTIN:
     4015596490438
Suchbegriffe:
Hebeschiebebeschläge

GU GRETSCH-UNITAS Verbindungsstange 8 mm Grösse 11 Länge=1100mm

Rundstange in verzinkter Ausführung mit 8mm Durchmesser


Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
FFB:
700-1600 mm
Länge:
1100 mm
Oberfläche:
verzinkt
Bezeichnung:
Zug- und Querstange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
10
€ 8,50*
ab € 7,28*
€ 10,37*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,55*
€ 17,81*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
G-U
9-23055-10-0-1
ab € 12,85*
Ähnlich
G-U
9-23055-13-0-1
ab € 11,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.