Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG - auf Rosette WC, rund, Edelstahl schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG - auf Rosette WC, rund, Edelstahl schwarz
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG - auf Rosette WC, rund, Edelstahl schwarz
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG - auf Rosette WC, rund, Edelstahl schwarz
Skizze zu MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG - auf Rosette WC, rund, Edelstahl schwarz
Anwendungsbild zu MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG - auf Rosette WC, rund, Edelstahl schwarz
LOGO zu MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG - auf Rosette WC, rund, Edelstahl schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102253014
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1420-2067-2067-4211-253
EAN/GTIN:
     9002730340136
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG - auf Rosette WC, rund, Edelstahl schwarz

Weitere Informationen:
Rosette/Langschild:
Rosette
Stilrichtung:
modern
Marke:
Marchesi
Ausführung:
mit Rückholfeder
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Material:
Edelstahl
Modell:
GEHRUNG
Rosette:
ø 50 x 10 mm
Lochung:
WC
Klasse nach EN 1906:
2
Oberfläche:
schwarz matt, pulverbeschichtet
Befestigungszubehör:
selbstschneidende Gewindeschrauben
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Türstärke:
38 - 45 mm
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 46,38*
€ 55,19
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 45,84*
€ 54,55
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 44,09*
€ 52,47
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 42,60*
€ 50,69
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 42,06*
€ 50,05
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 34,89*
€ 41,52
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DORMA-Glas
81123030499
ab € 32,13*
Zubehör
Marchesi
1420C-2064C-253
ab € 13,43*
Zubehör
Marchesi
1420AS-2044AS-2045AS-253
ab € 108,65*
Zubehör
Marchesi
4074-253
ab € 13,65*
Zubehör
Marchesi
4800-1200/900-253
ab € 71,98*
Zubehör
Marchesi
4842-1200/1170-253
ab € 112,42*
Zubehör
DORMA-Glas
81000330499
ab € 115,53*
Zubehör
SOLIDO
2098 -253
ab € 33,38*
Zubehör
SOLIDO
2229-253
ab € 33,22*
Zubehör
SOLIDO
2097AC/AF-253
ab € 18,75*
Zubehör
SOLIDO
2232AC/AF-253
ab € 18,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.