Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMA-Glas Türband Flügelteil Junior Office 11.230, 38,5 mm, Alu schwarz RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DORMA-Glas Türband Flügelteil Junior Office 11.230, 38,5 mm, Alu schwarz RAL9005
Produktbild zu DORMA-Glas Türband Flügelteil Junior Office 11.230, 38,5 mm, Alu schwarz RAL9005
Produktbild zu DORMA-Glas Türband Flügelteil Junior Office 11.230, 38,5 mm, Alu schwarz RAL9005
Skizze zu DORMA-Glas Türband Flügelteil Junior Office 11.230, 38,5 mm, Alu schwarz RAL9005
LOGO zu DORMA-Glas Türband Flügelteil Junior Office 11.230, 38,5 mm, Alu schwarz RAL9005
Artikel-Nr.:
     3145-102233973
Hersteller:
     DORMA-Glas
Herst.-Nr.:
     81123030499
EAN/GTIN:
     4048421026021
Suchbegriffe:
DORMA-Glas Glastürband
Ganzglastürbänder
glasbänder
DORMA-Glas Türband Flügelteil Junior Office 11.230, 38,5 mm, Alu schwarz RAL9005

mit Hülse für Rahmenteil

Tragkraft gilt in Verbindung mit DORMA-Glas Rahmenteilen

Weitere Informationen:
Flügelbreite bis:
1000 mm
Modell:
11.230
Material:
Aluminium schwarz RAL 9005
Bauhöhe:
38,5 mm
Tragkraft:
80 kg
Glasstärke:
8 - 10 mm
Marke:
DORMA-Glas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,11*
€ 47,97*
Lager 3145
99
€ 5,90*
ab € 38,27*
€ 51,06*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DORMAGLAS
81083000599
ab € 3,16*
Zubehör
Marchesi
1420-2067-2069-253
ab € 23,86*
Zubehör
Marchesi
1420-2067-2067-4211-253
ab € 34,85*
Zubehör
Marchesi
1420C-2064C-253
ab € 13,48*
Zubehör
Marchesi
1420AS-2044AS-2045AS-253
ab € 108,71*
Zubehör
Marchesi
4074-253
ab € 13,72*
Zubehör
Marchesi
4800-1200/900-253
ab € 71,93*
Zubehör
Marchesi
4842-1200/1170-253
ab € 112,59*
Zubehör
DORMA-Glas
81000330499
ab € 115,71*
Zubehör
SOLIDO
1420A.140.253
ab € 30,27*
Zubehör
SOLIDO
1420A-2220-253
ab € 28,37*
Zubehör
SOLIDO
2098 -253
ab € 33,19*
Zubehör
SOLIDO
2229-253
ab € 33,22*
Zubehör
SOLIDO
2097AC/AF-253
ab € 18,75*
Zubehör
SOLIDO
2232AC/AF-253
ab € 18,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.