Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Zylinderrosette innen, rund, ø 52 x 10, ohne Kernziehschutz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Zylinderrosette innen, rund, ø 52 x 10, ohne Kernziehschutz, schwarz
Produktbild zu SOLIDO Zylinderrosette innen, rund, ø 52 x 10, ohne Kernziehschutz, schwarz
Skizze zu SOLIDO Zylinderrosette innen, rund, ø 52 x 10, ohne Kernziehschutz, schwarz
LOGO zu SOLIDO Zylinderrosette innen, rund, ø 52 x 10, ohne Kernziehschutz, schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102246277
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     2232AC/AF-253
EAN/GTIN:
     9002730395266
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
pz schlüsselrosette edelstahl
schlüssel-rosetten pz
SOLIDO Zylinderrosette innen, rund, ø 52 x 10, ohne Kernziehschutz, schwarz

  • Zylinderüberstand 14 - 18 mm (bei Version Kernziehschutz)


Weitere Informationen:
Oberfläche:
schwarz matt, pulverbeschichtet
Lochung:
PZ
Material:
Edelstahl
Marke:
Solido
Modell:
solido
Kernziehschutz:
Nein
Befestigungszubehör:
2 Schrauben M5 x 100 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Rosette:
ø 52 x 10 mm
Ausführung:
Zylinderrosette innen
Lochabstand:
38 mm
Prüfung:
RC2 nach EN 1906
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Weitere Suchbegriffe: schlüssel rosette, Farbtrend, Sicherheits-Zylinderrosetten, Sicherheitsrosette, Trendfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DORMA-Glas
81123030499
ab € 32,29*
Zubehör
Marchesi
1420-2067-2069-253
ab € 23,83*
Zubehör
Marchesi
1420-2067-2067-4211-253
ab € 34,93*
Zubehör
Marchesi
1420C-2064C-253
ab € 13,49*
Zubehör
Marchesi
1420AS-2044AS-2045AS-253
ab € 108,45*
Zubehör
Marchesi
4074-253
ab € 13,71*
Zubehör
Marchesi
4800-1200/900-253
ab € 72,27*
Zubehör
Marchesi
4842-1200/1170-253
ab € 111,78*
Zubehör
DORMA-Glas
81000330499
ab € 115,36*
Zubehör
SOLIDO
1420A.140.253
ab € 30,30*
Zubehör
SOLIDO
1420A-2220-253
ab € 28,22*
Zubehör
SOLIDO
2098 -253
ab € 33,35*
Zubehör
SOLIDO
2229-253
ab € 33,36*
Zubehör
SOLIDO
2097AC/AF-253
ab € 18,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.