Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückergarnitur LIVERPOOL - Schmalschild PZ, 77-82, Messing PVD


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Drückergarnitur LIVERPOOL - Schmalschild PZ, 77-82, Messing PVD
Produktbild zu Drückergarnitur LIVERPOOL - Schmalschild PZ, 77-82, Messing PVD
Skizze zu Drückergarnitur LIVERPOOL - Schmalschild PZ, 77-82, Messing PVD
LOGO zu Drückergarnitur LIVERPOOL - Schmalschild PZ, 77-82, Messing PVD
Artikel-Nr.:
     3145-102251332
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3091198
EAN/GTIN:
     4012789379402
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Drückergarnitur LIVERPOOL - Schmalschild PZ, 77-82, Messing PVD

Weitere Informationen:
Türstärke:
77 - 82 mm
Lochung:
PZ 92
Modell:
LIVERPOOL
Material:
Messing
Prüfung:
RC2 nach DIN 18257
Oberfläche:
poliert PVD
Marke:
Hoppe
Vierkantstift:
8 lose mm
Rosette/Langschild:
Langschild
Innenschild:
35 x 249 x 10 mm
Außenschild:
35 x 249 x 12 mm
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M6
Ausführung:
außen Drücker, innen Drücker
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Kernziehschutz:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schutzbeschlag, Schutzgarnitur, hoppe schutzbeschlag messing, schutzbeschlag hoppe, schutzbeschlag messing, Hoppedrücker, Langschildgarnitur, Türgriffgarnitur, türdrücker innentüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,08*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 260,54*
€ 310,04
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 258,89*
€ 308,08
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 255,31*
€ 303,82
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 245,09*
€ 291,66
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 213,08*
€ 253,57
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
11641083
ab € 2,48*
Zubehör
Hoppe
1979273
ab € 3,22*
Zubehör
Hoppe
1979281
ab € 2,83*
Zubehör
Hoppe
2011521
ab € 3,35*
Zubehör
Hoppe
2011934
ab € 2,86*
Zubehör
Hoppe
2011969
ab € 2,87*
Zubehör
Hoppe
3406815
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.