Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALCÖ Drückergarnitur STUBAI - auf Schild BB verzinkt schwarz hell passiviert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HALCÖ Drückergarnitur STUBAI - auf Schild BB verzinkt schwarz hell passiviert
Produktbild zu HALCÖ Drückergarnitur STUBAI - auf Schild BB verzinkt schwarz hell passiviert
Skizze zu HALCÖ Drückergarnitur STUBAI - auf Schild BB verzinkt schwarz hell passiviert
LOGO zu HALCÖ Drückergarnitur STUBAI - auf Schild BB verzinkt schwarz hell passiviert
Artikel-Nr.:
     3145-102251250
Hersteller:
     HALCÖ
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730545531
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
HALCÖ Drückergarnitur STUBAI - auf Schild BB verzinkt schwarz hell passiviert

Weitere Informationen:
Modell:
STUBAI
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Befestigungszubehör:
mit Holzschrauben
Ausführung:
Drücker und Langschild lose, Ansatz 18 mm
Rosette/Langschild:
Langschild
Türstärke:
38 - 45 mm
Marke:
Halcö
Stilrichtung:
rustikal
Material:
Eisen
Klasse nach EN 1906:
Nein
Lochung:
BB 90
Oberfläche:
verzinkt schwarz hell passiviert
Schildstärke:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: langschilddrücker, schmiedeeisendrücker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,49*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 91,10*
€ 108,41
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 90,32*
€ 107,48
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 85,68*
€ 101,96
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 84,60*
€ 100,67
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 70,49*
€ 83,88
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HALCÖ
0127.070.00.0.01
ab € 6,67*
Zubehör
HALCÖ
0127.071.00.0.01
ab € 12,34*
Zubehör
HALCÖ
0127.072.00.0.01
ab € 12,85*
Zubehör
HALCÖ
0127.073.00.0.01
ab € 15,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.