Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALCÖ Drückergarnitur IMST - auf Rosette BB, TS-50, schwarz passiviert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu HALCÖ Drückergarnitur IMST - auf Rosette BB, TS-50, schwarz passiviert
Produktbild zu HALCÖ Drückergarnitur IMST - auf Rosette BB, TS-50, schwarz passiviert
Skizze zu HALCÖ Drückergarnitur IMST - auf Rosette BB, TS-50, schwarz passiviert
LOGO zu HALCÖ Drückergarnitur IMST - auf Rosette BB, TS-50, schwarz passiviert
Artikel-Nr.:
     3145-102250979
Hersteller:
     HALCÖ
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730545265
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
HALCÖ Drückergarnitur IMST - auf Rosette BB, TS-50, schwarz passiviert

Weitere Informationen:
Türstärke:
- 50 mm
Befestigungszubehör:
mit Holzschrauben
Klasse nach EN 1906:
Nein
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Rosette/Langschild:
Rosette
Ausführung:
Drücker und Rosette lose
Modell:
IMST
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Lochung:
BB
Oberfläche:
verzinkt schwarz passiviert
Material:
Eisen
Marke:
Halcö
Rosette:
ø 53 x 3 mm
Ansatz:
18 mm
Stilrichtung:
rustikal
Lochabstand:
38 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,91*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 113,38*
€ 134,92
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 110,44*
€ 131,42
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 106,37*
€ 126,58
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 105,69*
€ 125,77
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 87,91*
€ 104,61
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HALCÖ
0127.070.00.0.01
ab € 6,77*
Zubehör
HALCÖ
0127.071.00.0.01
ab € 12,35*
Zubehör
HALCÖ
0127.072.00.0.01
ab € 12,79*
Zubehör
HALCÖ
0127.073.00.0.01
ab € 15,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.