Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBJEKT-Drückergarnitur GEOS 1754 - auf Rosette WC, TS wahlweise, silber eloxiert


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu OBJEKT-Drückergarnitur GEOS 1754 - auf Rosette WC, TS wahlweise, silber eloxiert
Produktbild zu OBJEKT-Drückergarnitur GEOS 1754 - auf Rosette WC, TS wahlweise, silber eloxiert
Skizze zu OBJEKT-Drückergarnitur GEOS 1754 - auf Rosette WC, TS wahlweise, silber eloxiert
Skizze zu OBJEKT-Drückergarnitur GEOS 1754 - auf Rosette WC, TS wahlweise, silber eloxiert
LOGO zu OBJEKT-Drückergarnitur GEOS 1754 - auf Rosette WC, TS wahlweise, silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     3145-102250102
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     102805
EAN/GTIN:
     9001933524138
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
OBJEKT-Drückergarnitur GEOS 1754 - auf Rosette WC, TS wahlweise, silber eloxiert

GEOS-Kugellager (K):
  • Die Kugellagerung ist besonders leichtgängig und wartungsfrei, denn der Drücker ist im Innenring des Kugellagers fest-drehbar vernietet.
  • Gleichzeitig ist der Außenring des Kugellagers im Rosettenträger fix eingearbeitet. Diese Verbindung gewährleistet einen zusätzlichen Halt der Drückergarnitur am Türblatt und zeichnet sich durch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung aus.


Ohne Schrauben und Stifte, je nach Türstärke separat bestellen

Weitere Informationen:
Lochung:
WC
Modell:
GEOS 1754/D6K
Objekt/Feuerschutz:
Objekt
Rosette/Langschild:
Rosette
Türstärke:
wahlweise mm
Vierkantstift:
gerichtet für 8,5 mm
Klasse nach EN 1906:
4
Ausführung:
fest drehbar auf Rosetten kugelgelagert
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Oberfläche:
silber eloxiert
Befestigungszubehör:
separat zu bestellen
Material:
Aluminium
Marke:
Grundmann
Rosette:
ø 50 x 8 mm
Stilrichtung:
Behördenform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,66*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 124,32*
€ 147,94
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 123,94*
€ 147,49
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 119,07*
€ 141,69
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 118,10*
€ 140,54
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 98,66*
€ 117,41
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 04 0489 08522 8100
ab € 9,57*
Zubehör
Grundmann
15500
ab € 3,06*
Zubehör
Grundmann
15161
ab € 3,06*
Zubehör
Grundmann
15162
ab € 3,06*
Zubehör
Grundmann
90191
ab € 3,04*
Zubehör
Grundmann
90192
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.