Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEOS Stift - und Schraubenset für Drückergarnitur, 62 - 67 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild zu GEOS Stift - und Schraubenset für Drückergarnitur, 62 - 67 mm
Produktbild zu GEOS Stift - und Schraubenset für Drückergarnitur, 62 - 67 mm
LOGO zu GEOS Stift - und Schraubenset für Drückergarnitur, 62 - 67 mm
Artikel-Nr.:
     3145-102250175
Hersteller:
     Grundmann
Herst.-Nr.:
     90192
EAN/GTIN:
     9001933468692
Suchbegriffe:
Befestigungsset
Befestigungszubehör
GEOS Stift - und Schraubenset für Drückergarnitur, 62 - 67 mm

Lieferumfang:
1 Vierkantstift
2 M4 Schrauben
2 Spax Schrauben

Weitere Informationen:
Türstärke:
62 - 67 mm
Verwendung:
für WG GEOS Drückergarnituren
Vierkantstift:
8,5 mm
Inhalt:
1 VK-Stift, 2 Schrauben M4, 2 Spax-Schrauben
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Material:
Stahl
Marke:
Grundmann
Modell:
GEOS
Oberfläche:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,65*
€ 5,53
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 4,34*
€ 5,16
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,19*
€ 4,99
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,02*
€ 4,78
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,80*
€ 4,52
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,05*
€ 3,63
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.