Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG - auf Rosette PZ, rund, Edelstahl schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG - auf Rosette PZ, rund, Edelstahl schwarz
Produktbild zu MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG - auf Rosette PZ, rund, Edelstahl schwarz
Skizze zu MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG - auf Rosette PZ, rund, Edelstahl schwarz
Anwendungsbild zu MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG - auf Rosette PZ, rund, Edelstahl schwarz
LOGO zu MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG - auf Rosette PZ, rund, Edelstahl schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-102253013
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     1420-2067-2069-253
EAN/GTIN:
     9002730340129
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
MARCHESI Drückergarnitur GEHRUNG - auf Rosette PZ, rund, Edelstahl schwarz

Weitere Informationen:
Rosette/Langschild:
Rosette
Modell:
GEHRUNG
Material:
Edelstahl
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Oberfläche:
schwarz matt, pulverbeschichtet
Marke:
Marchesi
Ausführung:
mit Rückholfeder
Rosette:
ø 50 x 10 mm
Klasse nach EN 1906:
2
Befestigungszubehör:
selbstschneidende Gewindeschrauben
Türstärke:
38 - 45 mm
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Lochung:
PZ
Stilrichtung:
modern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 32,58*
€ 38,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 31,45*
€ 37,43
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 30,10*
€ 35,82
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 29,00*
€ 34,51
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 28,61*
€ 34,05
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 23,81*
€ 28,33
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DORMA-Glas
81123030499
ab € 32,13*
Zubehör
Marchesi
1420C-2064C-253
ab € 13,42*
Zubehör
Marchesi
1420AS-2044AS-2045AS-253
ab € 108,61*
Zubehör
Marchesi
4074-253
ab € 13,65*
Zubehör
Marchesi
4800-1200/900-253
ab € 71,98*
Zubehör
Marchesi
4842-1200/1170-253
ab € 111,57*
Zubehör
DORMA-Glas
81000330499
ab € 115,53*
Zubehör
SOLIDO
2098 -253
ab € 33,38*
Zubehör
SOLIDO
2229-253
ab € 33,22*
Zubehör
SOLIDO
2097AC/AF-253
ab € 18,75*
Zubehör
SOLIDO
2232AC/AF-253
ab € 18,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.