Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Drückergarnitur VADUZ - auf Flachrosette, eckig PZ, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur VADUZ - auf Flachrosette, eckig PZ, Edelstahl matt
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur VADUZ - auf Flachrosette, eckig PZ, Edelstahl matt
Skizze zu SOLIDO Drückergarnitur VADUZ - auf Flachrosette, eckig PZ, Edelstahl matt
LOGO zu SOLIDO Drückergarnitur VADUZ - auf Flachrosette, eckig PZ, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102246221
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730538717
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
SOLIDO Drückergarnitur VADUZ - auf Flachrosette, eckig PZ, Edelstahl matt

Weitere Informationen:
Modell:
VADUZ
Lochung:
PZ
Oberfläche:
matt
Ausführung:
Drücker und Rosette lose
Rosette/Langschild:
Rosette
Marke:
Solido
Material:
Edelstahl
Rosette:
52 x 52 x 2 mm
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Klasse nach EN 1906:
Nein
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Ansatz:
18 mm
Befestigungszubehör:
Kunststoff-Rastverbindung
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Türstärke:
35 - 55 mm
Stilrichtung:
modern
Weitere Suchbegriffe: Flachrosettengarnitur, flach, flachrosette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,74*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 67,24*
€ 80,02
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 66,44*
€ 79,06
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 62,68*
€ 74,59
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 61,88*
€ 73,64
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 51,74*
€ 61,57
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marchesi
4698.580.207.0
ab € 12,89*
Zubehör
Marchesi
4696 EDELSTAHL MATT
ab € 10,99*
Zubehör
Woelm
200182
ab € 14,12*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3816 00000 6204
ab € 10,58*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 04 0489 08522 8100
ab € 9,55*
Zubehör
KWS
212435
ab € 146,27*
Zubehör
Marchesi
4699 -EDELSTAHL
ab € 11,02*
Zubehör
Marchesi
4695.580.207.0
ab € 7,07*
Zubehör
Marchesi
4695.58A.207.0
ab € 9,37*
Zubehör
SOLIDO
4692.580.207.0
ab € 9,46*
Zubehör
SOLIDO
4694.580.207.0
ab € 18,38*
Zubehör
SOLIDO
102246064/102204199
ab € 26,18*
Zubehör
SOLIDO
4697.58C.207.0
ab € 19,34*
Zubehör
SOLIDO
4697.58D.207.0
ab € 22,14*
Zubehör
SOLIDO
4697.580.207.0
ab € 10,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.