Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS Bodentürpuffer - Platte 55 x 80 mm, Höhe 70 mm, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KWS Bodentürpuffer - Platte 55 x 80 mm, Höhe 70 mm, Edelstahl matt
Produktbild zu KWS Bodentürpuffer - Platte 55 x 80 mm, Höhe 70 mm, Edelstahl matt
Skizze zu KWS Bodentürpuffer - Platte 55 x 80 mm, Höhe 70 mm, Edelstahl matt
LOGO zu KWS Bodentürpuffer - Platte 55 x 80 mm, Höhe 70 mm, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102283721
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     212435
EAN/GTIN:
     4041518140464
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
KWSHELM
Türanschlagdämpfer
KWS Bodentürpuffer - Platte 55 x 80 mm, Höhe 70 mm, Edelstahl matt

  • Anschlag: gefederter Anschlagpuffer
  • für Türgewicht bis: 120 kg


Lieferumfang: mit je 2 Holzschrauben 8x80 mm und Dübel ø 12 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Material:
Edelstahl
Montageart:
Bodenmontage
Plattengröße:
55 x 80 mm
Oberfläche:
matt
Marke:
KWS
Befestigungsart:
Bohrung
Weitere Suchbegriffe: Türpuffer, Türstopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,74*
€ 216,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,84*
€ 211,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,17*
€ 206,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,53*
€ 195,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,77*
€ 173,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.