Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodentürpuffer - Bodenpl. ø 45 mm, Anschlagh. 17 mm, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bodentürpuffer - Bodenpl. ø 45 mm, Anschlagh. 17 mm, Edelstahl matt
Produktbild zu Bodentürpuffer - Bodenpl. ø 45 mm, Anschlagh. 17 mm, Edelstahl matt
LOGO zu Bodentürpuffer - Bodenpl. ø 45 mm, Anschlagh. 17 mm, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102283611
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     4696 EDELSTAHL MATT
EAN/GTIN:
     9002732836118
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Bodentürpuffer - Bodenpl. ø 45 mm, Anschlagh. 17 mm, Edelstahl matt

  • Anschlag: Gummi


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Montageart:
Bodenmontage
Anschlaghöhe:
17 mm
Bodenplatten ø:
45 mm
Oberfläche:
matt
ø:
45 mm
Befestigungsart:
Bohrung
Weitere Suchbegriffe: Türanschlagdämpfer, Türpuffer, Türstopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.