Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Drückergarnitur TALIN - auf Flachrosette, rund BB, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur TALIN - auf Flachrosette, rund BB, Edelstahl matt
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur TALIN - auf Flachrosette, rund BB, Edelstahl matt
Skizze zu SOLIDO Drückergarnitur TALIN - auf Flachrosette, rund BB, Edelstahl matt
Skizze zu SOLIDO Drückergarnitur TALIN - auf Flachrosette, rund BB, Edelstahl matt
LOGO zu SOLIDO Drückergarnitur TALIN - auf Flachrosette, rund BB, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102246202
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     SET
EAN/GTIN:
     9002730538526
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
SOLIDO Drückergarnitur TALIN - auf Flachrosette, rund BB, Edelstahl matt

Weitere Informationen:
Rosette/Langschild:
Rosette
Oberfläche:
matt
Modell:
TALIN
Ausführung:
Drücker und Rosette lose
Lochung:
BB
Marke:
Solido
Material:
Edelstahl
Rosette:
ø 52 x 2 mm
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Klasse nach EN 1906:
Nein
Objekt/Feuerschutz:
Nein
Befestigungszubehör:
Kunststoff-Rastverbindung
Vierkantstift:
8 lose mit A-Hülse auf 8,5 mm
Türstärke:
35 - 55 mm
Ansatz:
18 mm
Stilrichtung:
Behördenform
Weitere Suchbegriffe: Flachrosettengarnitur, flach, flachrosette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 49,41*
€ 58,80
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 48,81*
€ 58,08
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 47,08*
€ 56,03
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 45,41*
€ 54,04
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 44,92*
€ 53,45
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 37,01*
€ 44,04
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marchesi
4698.580.207.0
ab € 12,89*
Zubehör
Marchesi
4696 EDELSTAHL MATT
ab € 10,99*
Zubehör
Woelm
200182
ab € 14,13*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3816 00000 6204
ab € 10,58*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 04 0489 08522 8100
ab € 9,55*
Zubehör
KWS
212435
ab € 146,27*
Zubehör
Marchesi
4699 -EDELSTAHL
ab € 11,01*
Zubehör
Marchesi
4695.580.207.0
ab € 7,10*
Zubehör
Marchesi
4695.58A.207.0
ab € 9,37*
Zubehör
SOLIDO
4692.580.207.0
ab € 9,46*
Zubehör
SOLIDO
4694.580.207.0
ab € 18,38*
Zubehör
SOLIDO
102245463/102204199
ab € 26,22*
Zubehör
SOLIDO
4697.58C.207.0
ab € 19,34*
Zubehör
SOLIDO
4697.58D.207.0
ab € 22,14*
Zubehör
SOLIDO
4697.580.207.0
ab € 10,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.