Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Drückergarnitur MALMÖ - auf Rosette PZ, 38 - 45, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur MALMÖ - auf Rosette PZ, 38 - 45, Edelstahl matt
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur MALMÖ - auf Rosette PZ, 38 - 45, Edelstahl matt
Skizze zu SOLIDO Drückergarnitur MALMÖ - auf Rosette PZ, 38 - 45, Edelstahl matt
Anwendungsbild zu SOLIDO Drückergarnitur MALMÖ - auf Rosette PZ, 38 - 45, Edelstahl matt
Symbol zu SOLIDO Drückergarnitur MALMÖ - auf Rosette PZ, 38 - 45, Edelstahl matt
LOGO zu SOLIDO Drückergarnitur MALMÖ - auf Rosette PZ, 38 - 45, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102246167
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     1836.16V.207.M/1836-2224-2231
EAN/GTIN:
     9002732461679
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
SOLIDO Drückergarnitur MALMÖ - auf Rosette PZ, 38 - 45, Edelstahl matt

  • Unterkonstruktion: Edelstahl


Weitere Informationen:
Lochung:
PZ
Rosette/Langschild:
Rosette
Vierkantstift:
8 / 8,5 / 8 lose mm
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M5
Modell:
MALMÖ
Ausführung:
fest drehbar, Kugellager, Hochhaltefeder
Material:
Edelstahl
Klasse nach EN 1906:
4
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859, 90 Minuten
Oberfläche:
matt
Objekt/Feuerschutz:
Objekt & Feuerschutz
Türstärke:
38 - 45 mm
Marke:
Solido
Rosette:
52 x 52 x 10 mm
Stilrichtung:
modern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,45*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 99,92*
€ 118,90
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 97,39*
€ 115,89
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 93,79*
€ 111,61
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 92,94*
€ 110,60
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 77,45*
€ 92,17
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marchesi
4698.580.207.0
ab € 12,93*
Zubehör
Marchesi
4696 EDELSTAHL MATT
ab € 11,00*
Zubehör
Woelm
200182
ab € 14,14*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3816 00000 6204
ab € 11,1141*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 04 0489 08522 8100
ab € 9,57*
Zubehör
KWS
212435
ab € 145,77*
Zubehör
Marchesi
4699 -EDELSTAHL
ab € 11,01*
Zubehör
Marchesi
4695.580.207.0
ab € 7,11*
Zubehör
Marchesi
4695.58A.207.0
ab € 9,37*
Zubehör
SOLIDO
4368W
ab € 6,97*
Zubehör
SOLIDO
4354
ab € 5,89*
Zubehör
SOLIDO
4355
ab € 5,86*
Zubehör
SOLIDO
4356
ab € 6,97*
Zubehör
SOLIDO
4357
ab € 6,97*
Zubehör
SOLIDO
4358
ab € 8,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.