Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Drückergarnitur SEVILLA - auf Rosette PZ, messingfärbig PVD/nickel matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur SEVILLA - auf Rosette PZ, messingfärbig PVD/nickel matt
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur SEVILLA - auf Rosette PZ, messingfärbig PVD/nickel matt
Skizze zu SOLIDO Drückergarnitur SEVILLA - auf Rosette PZ, messingfärbig PVD/nickel matt
Skizze zu SOLIDO Drückergarnitur SEVILLA - auf Rosette PZ, messingfärbig PVD/nickel matt
Symbol zu SOLIDO Drückergarnitur SEVILLA - auf Rosette PZ, messingfärbig PVD/nickel matt
LOGO zu SOLIDO Drückergarnitur SEVILLA - auf Rosette PZ, messingfärbig PVD/nickel matt
Artikel-Nr.:
     3145-102245835
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     1580-2220-2222 ; 1580.16V.243.M
EAN/GTIN:
     9002732458358
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
SOLIDO Drückergarnitur SEVILLA - auf Rosette PZ, messingfärbig PVD/nickel matt

  • Griff Zamak / Rosette Edelstahl messingfärbig PVD
  • Unterkonstruktion: Edelstahl


Weitere Informationen:
Ausführung:
fest drehbar, Kugellager, Hochhaltefeder
Modell:
SEVILLA
Oberfläche:
messingfärbig PVD/vernickelt matt
Lochung:
PZ
Türstärke:
38 - 45 mm
Vierkantstift:
8 / 8,5 / 8 lose mm
Objekt/Feuerschutz:
Objekt
Rosette/Langschild:
Rosette
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M5
Klasse nach EN 1906:
3
Material:
Zamak
Marke:
Solido
Rosette:
ø 51,8 mm
Stilrichtung:
modern
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, rosettengarnitur pz edelstahl, rosetten drückergarnitur, rosetten-drückergarnitur edelstahl, Drückergarnitur, Schnalle, Türgriffgarnitur, Türschnalle, türdrücker innentüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,15*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 84,79*
€ 100,90
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 83,68*
€ 99,58
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 79,04*
€ 94,06
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 78,04*
€ 92,87
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 65,15*
€ 77,53
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marchesi
4696.580.002.0
ab € 9,83*
Zubehör
Marchesi
4693.580.011.0
ab € 21,35*
Zubehör
SOLIDO
4692.580.002.0
ab € 12,13*
Zubehör
SOLIDO
4694.580.223.0
ab € 20,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.