Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Bodentürpuffer - ø 48 mm, Edelstahl PVD messingfärbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Bodentürpuffer - ø 48 mm, Edelstahl PVD messingfärbig
Produktbild zu SOLIDO Bodentürpuffer - ø 48 mm, Edelstahl PVD messingfärbig
Skizze zu SOLIDO Bodentürpuffer - ø 48 mm, Edelstahl PVD messingfärbig
LOGO zu SOLIDO Bodentürpuffer - ø 48 mm, Edelstahl PVD messingfärbig
Artikel-Nr.:
     3145-102245523
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     4694.580.223.0
EAN/GTIN:
     9002732455234
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türanschlagdämpfer
Türpuffer
SOLIDO Bodentürpuffer - ø 48 mm, Edelstahl PVD messingfärbig

  • Anschlag: Gummiring


Lieferumfang: mit Stockschraube (M10 x 70) und Dübel (ø 12 mm)

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl / PVD
Montageart:
Bodenmontage
Type:
SOLIDO
ø:
48 mm
Marke:
Solido
Oberfläche:
messingfärbig
Befestigungsart:
Bohrung
Weitere Suchbegriffe: Türstopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SOLIDO
4694
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.