Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodentürpuffer - Bodenpl. ø 45 mm, Anschlagh. 17 mm, Messing poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bodentürpuffer - Bodenpl. ø 45 mm, Anschlagh. 17 mm, Messing poliert
Produktbild zu Bodentürpuffer - Bodenpl. ø 45 mm, Anschlagh. 17 mm, Messing poliert
LOGO zu Bodentürpuffer - Bodenpl. ø 45 mm, Anschlagh. 17 mm, Messing poliert
Artikel-Nr.:
     3145-102283606
Hersteller:
     Marchesi
Herst.-Nr.:
     4696.580.002.0
EAN/GTIN:
     9002732836064
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Bodentürpuffer - Bodenpl. ø 45 mm, Anschlagh. 17 mm, Messing poliert

  • Anschlag: Gummi


Weitere Informationen:
Anschlaghöhe:
17 mm
Bodenplatten ø:
45 mm
Material:
Messing
Montageart:
Bodenmontage
Oberfläche:
poliert
ø:
45 mm
Befestigungsart:
Bohrung
Weitere Suchbegriffe: Türanschlagdämpfer, Türpuffer, Türstopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.