Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Drückergarnitur NORWEGEN - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl matt FH


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur NORWEGEN - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl matt FH
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur NORWEGEN - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl matt FH
(Symbolskizze: BB)
Skizze zu SOLIDO Drückergarnitur NORWEGEN - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl matt FH
Symbol zu SOLIDO Drückergarnitur NORWEGEN - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl matt FH
LOGO zu SOLIDO Drückergarnitur NORWEGEN - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl matt FH
Artikel-Nr.:
     3145-102245679
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     1420-2220-2220 ; 1420.16X.207.M
EAN/GTIN:
     9002732456798
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
SOLIDO Drückergarnitur NORWEGEN - auf Rosette WC, 38 - 45, Edelstahl matt FH

  • Unterkonstruktion: Edelstahl


Weitere Informationen:
Ausführung:
fest drehbar, Kugellager, Hochhaltefeder
Modell:
NORWEGEN
Oberfläche:
matt
Lochung:
WC
Türstärke:
38 - 45 mm
Vierkantstift:
8 / 8,5 / 8 lose mm
Objekt/Feuerschutz:
Objekt & Feuerschutz
Rosette/Langschild:
Rosette
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859, 90 Minuten
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M5
Klasse nach EN 1906:
4
Material:
Edelstahl
Marke:
Solido
Rosette:
ø 51,8 mm
Stilrichtung:
zeitlos;modern;schlicht
Farbgruppe:
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,32*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 69,04*
€ 82,16
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 68,21*
€ 81,17
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 64,76*
€ 77,06
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 63,75*
€ 75,86
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 53,32*
€ 63,45
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marchesi
4698.580.207.0
ab € 12,94*
Zubehör
Marchesi
4696 EDELSTAHL MATT
ab € 11,02*
Zubehör
Woelm
200182
ab € 15,24*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3816 00000 6204
ab € 12,22*
Zubehör
KWS
212435
ab € 145,85*
Zubehör
Marchesi
4699 -EDELSTAHL
ab € 11,02*
Zubehör
Marchesi
4695.580.207.0
ab € 7,12*
Zubehör
Marchesi
4695.58A.207.0
ab € 9,44*
Zubehör
Marchesi
4354W
ab € 7,80*
Zubehör
Marchesi
4355W
ab € 7,80*
Zubehör
SOLIDO
4692.580.207.0
ab € 9,50*
Zubehör
SOLIDO
4694.580.207.0
ab € 18,56*
Zubehör
SOLIDO
4697.58C.207.0
ab € 19,33*
Zubehör
SOLIDO
4697.58D.207.0
ab € 22,27*
Zubehör
SOLIDO
4697.580.207.0
ab € 10,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.