Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Drückergarnitur NORWEGEN - auf Rosette BB, 38 - 45, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur NORWEGEN - auf Rosette BB, 38 - 45, Edelstahl matt
Produktbild zu SOLIDO Drückergarnitur NORWEGEN - auf Rosette BB, 38 - 45, Edelstahl matt
Skizze zu SOLIDO Drückergarnitur NORWEGEN - auf Rosette BB, 38 - 45, Edelstahl matt
Anwendungsbild zu SOLIDO Drückergarnitur NORWEGEN - auf Rosette BB, 38 - 45, Edelstahl matt
LOGO zu SOLIDO Drückergarnitur NORWEGEN - auf Rosette BB, 38 - 45, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     3145-102245677
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     1420-2220-2221 ; 1420.16U.207.M
EAN/GTIN:
     9002732456774
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
SOLIDO Drückergarnitur NORWEGEN - auf Rosette BB, 38 - 45, Edelstahl matt

  • Unterkonstruktion: Edelstahl


Weitere Informationen:
Ausführung:
fest drehbar, Kugellager, Hochhaltefeder
Modell:
NORWEGEN
Oberfläche:
matt
Lochung:
BB
Türstärke:
38 - 45 mm
Vierkantstift:
8 / 8,5 / 8 lose mm
Objekt/Feuerschutz:
Objekt
Rosette/Langschild:
Rosette
Prüfung Feuerschutz:
Nein
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M5
Klasse nach EN 1906:
4
Material:
Edelstahl
Marke:
Solido
Rosette:
ø 51,8 mm
Stilrichtung:
zeitlos;modern;schlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 61,77*
€ 73,51
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 61,76*
€ 73,49
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 59,21*
€ 70,46
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 57,21*
€ 68,08
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 56,85*
€ 67,65
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 47,10*
€ 56,05
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marchesi
4698.580.207.0
ab € 12,93*
Zubehör
Marchesi
4696 EDELSTAHL MATT
ab € 10,99*
Zubehör
Woelm
200182
ab € 14,14*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 38 3816 00000 6204
ab € 11,1541*
Zubehör
FSB Franz Schneider Brakel
0 04 0489 08522 8100
ab € 9,58*
Zubehör
KWS
212435
ab € 147,06*
Zubehör
Marchesi
4699 -EDELSTAHL
ab € 11,03*
Zubehör
Marchesi
4695.580.207.0
ab € 7,11*
Zubehör
Marchesi
4695.58A.207.0
ab € 9,43*
Zubehör
SOLIDO
4368W
ab € 6,99*
Zubehör
SOLIDO
4354
ab € 5,92*
Zubehör
SOLIDO
4355
ab € 5,91*
Zubehör
SOLIDO
4356
ab € 6,99*
Zubehör
SOLIDO
4357
ab € 6,88*
Zubehör
SOLIDO
4358
ab € 8,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.