Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET Türdichter X3-RD, 1085 mm, Höhe 30 mm, einseitig, Aluminium natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PLANET Türdichter X3-RD, 1085 mm, Höhe 30 mm, einseitig, Aluminium natur
Produktbild zu PLANET Türdichter X3-RD, 1085 mm, Höhe 30 mm, einseitig, Aluminium natur
Montageset für Holztüren
Kürzset
Produktbild zu PLANET Türdichter X3-RD, 1085 mm, Höhe 30 mm, einseitig, Aluminium natur
Skizze zu PLANET Türdichter X3-RD, 1085 mm, Höhe 30 mm, einseitig, Aluminium natur
Skizze zu PLANET Türdichter X3-RD, 1085 mm, Höhe 30 mm, einseitig, Aluminium natur
Optionales Zubehör
Anwendungsbild zu PLANET Türdichter X3-RD, 1085 mm, Höhe 30 mm, einseitig, Aluminium natur
LOGO zu PLANET Türdichter X3-RD, 1085 mm, Höhe 30 mm, einseitig, Aluminium natur
Artikel-Nr.:
     3145-102206334
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     PLA206109
EAN/GTIN:
     7612231040071
Suchbegriffe:
Rauchschutzdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Schallschutzdichtung
ersatzdichtung tuerdichtung planet
PLANET Türdichter X3-RD, 1085 mm, Höhe 30 mm, einseitig, Aluminium natur

Automatischer Türdichter für 1 flügelige Holz-, Kunststoff- und Metalltüren

  • einseitig bandseitige Auslösung
  • macht Haus und Balkontüren schlagregensicher (7A/9A, ift zertifiziert)
  • 3 Dichtbewegungen gleichzeitig: nach unten, links und recht, separat einstellbar
  • hochwertige Silikonlippe
  • kürzbar, vereinfachtes Kürzverfahren (neu geklemmt statt verklebt)
  • keine Entwässerungsrinne notwendig
  • 2 Jahre Garantie


Lieferumfang:
Türdichter
Montageset für Holztüren
Kürzset

Weitere Informationen:
Rauchdicht:
J
Marke:
Planet
Type:
PLANET X3-RD
Feuerhemmend:
N
Hub:
5 - 12 / Seitenhub 2 - 6 mm
Schalldämmwert:
52 dB
Breite:
22 mm
Höhe:
30 mm
Auslösung:
einseitig bandseitig
Länge:
1085 mm
Kürzbar bis:
961
Montageart:
einnuten
Material:
Aluminium natur, Dichtungsprofil Silikon
Weitere Suchbegriffe: ersatzdichtung tuerdichtung, Planet Türdichter X3, Planet X3, Türdichter PLANET X3-RD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,64*
€ 273,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,45*
€ 271,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,57*
€ 269,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,61*
€ 260,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,31*
€ 222,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planet
PLA254119
ab € 70,73*
Zubehör
Planet
PLA253119
ab € 70,37*
Zubehör
Planet
PLA252119
ab € 70,69*
Zubehör
Planet
PLA900137
ab € 15,25*
Zubehör
Planet
PLA900954
ab € 20,78*
Zubehör
Planet
PLA902241
ab € 21,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.