Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET Eckplattenset X3 Type 1, 29 x 55 mm, Stahl silberfärbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Type 1
Type 1
LOGO zu PLANET Eckplattenset X3 Type 1, 29 x 55 mm, Stahl silberfärbig
Artikel-Nr.:
     3145-102206342
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     PLA900137
EAN/GTIN:
     7612231032441
Suchbegriffe:
Eckplattenset
PLANET Eckplattenset X3 Type 1, 29 x 55 mm, Stahl silberfärbig

Lieferumfang: inkl. Befestigungsschrauben

Weitere Informationen:
Breite:
29 mm
Höhe:
55 mm
Type:
1
Material:
Stahl silberfärbig
Marke:
Planet
Ausführung:
mit Auflaufschräge
Verwendung für:
PLANET Türdichter X3-RD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planet
PLA206109
ab € 187,83*
Zubehör
Planet
PLA206121
ab € 196,48*
Zubehör
Planet
PLA206096
ab € 175,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.