Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET Eckplattenset X3 Type 2, 39 x 55 mm, Stahl silberfärbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Type 2
Type 2
LOGO zu PLANET Eckplattenset X3 Type 2, 39 x 55 mm, Stahl silberfärbig
Artikel-Nr.:
     3145-102206345
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     PLA900954
EAN/GTIN:
     7612231035305
Suchbegriffe:
Eckplattenset
PLANET Eckplattenset X3 Type 2, 39 x 55 mm, Stahl silberfärbig

Lieferumfang: inkl. Befestigungsschrauben

Weitere Informationen:
Breite:
39 mm
Höhe:
55 mm
Type:
2
Material:
Stahl silberfärbig
Marke:
Planet
Ausführung:
mit Auflaufschräge
Verwendung für:
PLANET Türdichter X3-RD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planet
PLA206109
ab € 187,83*
Zubehör
Planet
PLA206121
ab € 196,48*
Zubehör
Planet
PLA206096
ab € 175,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.