Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU Fensterfeststeller verdeckt liegend, mit Einhängeplatte, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GU Fensterfeststeller verdeckt liegend, mit Einhängeplatte, Stahl verzinkt
Produktbild zu GU Fensterfeststeller verdeckt liegend, mit Einhängeplatte, Stahl verzinkt
Skizze zu GU Fensterfeststeller verdeckt liegend, mit Einhängeplatte, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102204620
Hersteller:
     GU
Herst.-Nr.:
     5-03921-00-0-1
EAN/GTIN:
     4015596808271
Suchbegriffe:
Fenster Feststeller
Fensterfeststeller
fenster feststeller
GU Fensterfeststeller verdeckt liegend, mit Einhängeplatte, Stahl verzinkt

Wird zwischen den Fälzen eingebaut, eignet sich daher für verschiedenen Flügelarten.

Die zügige und elastische Federbremswirkung stellt den Flügel in jeder Offenlage automatisch fest und bildet auch gleichzeitig eine Öffnungsbegrenzung bei bestimmter Offenlage.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Einhängelplatte
Material:
Stahl verzinkt
Führungsschienenbreite:
22 mm
Führungsschienenlänge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Drehflügelbegrenzer, Lüftungssteller, bremsschere, Öffnungsbregenzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,31*
€ 153,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,32*
€ 150,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,08*
€ 146,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,90*
€ 143,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maco
52978
ab € 10,57*
Ähnlich
Maco
52977
ab € 11,38*
Ähnlich
Maco
52976
ab € 12,43*
Ähnlich
Maco
214328
ab € 13,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.