Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Öffnungsbegrenzug mit Bremse 333 mm langer Arm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MACO MACO Öffnungsbegrenzug mit Bremse 333 mm langer Arm silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Öffnungsbegrenzug mit Bremse 333 mm langer Arm silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Öffnungsbegrenzug mit Bremse 333 mm langer Arm silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Öffnungsbegrenzug mit Bremse 333 mm langer Arm silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Öffnungsbegrenzug mit Bremse 333 mm langer Arm silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Öffnungsbegrenzug mit Bremse 333 mm langer Arm silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Öffnungsbegrenzug mit Bremse 333 mm langer Arm silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Öffnungsbegrenzug mit Bremse 333 mm langer Arm silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Öffnungsbegrenzug mit Bremse 333 mm langer Arm silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Öffnungsbegrenzug mit Bremse 333 mm langer Arm silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Öffnungsbegrenzug mit Bremse 333 mm langer Arm silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Öffnungsbegrenzug mit Bremse 333 mm langer Arm silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Öffnungsbegrenzug mit Bremse 333 mm langer Arm silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Öffnungsbegrenzug mit Bremse 333 mm langer Arm silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Öffnungsbegrenzug mit Bremse 333 mm langer Arm silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Öffnungsbegrenzug mit Bremse 333 mm langer Arm silber
Artikeldetailsicht MACO MACO Öffnungsbegrenzug mit Bremse 333 mm langer Arm silber
Artikel-Nr.:
     223-0100713
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     52977
EAN/GTIN:
     9004186369969
Suchbegriffe:
Öffnungsbegrenzer
Öffnungsbegrenzung
maco öffnungsbegrenzer

MACO Öffnungsbegrenzug mit Bremse 333 mm langer Arm silber

Mit dem MACO Öffnungsbegrenzung mit Bremse 333 mm langer Arm in der Farbe Silber erhalten Sie ein hochwertiges Produkt, das Ihnen zahlreiche Vorteile bietet.



Die Gesamtteillänge des Öffnungsbegrenzungs beträgt 333 mm, was eine optimale Länge für die meisten Anwendungen darstellt. Dadurch können Sie Ihre Fenster sicher und komfortabel öffnen und schließen.



Ein besonderes Feature dieses Produkts ist die Flügelfalzbreite (FFB) von 471 - 1.650 mm. Dies ermöglicht eine flexible Nutzung des Öffnungsbegrenzung an verschiedenen Fenstertypen und Größen.



Besonders hervorzuheben ist auch die Kompatibilität mit dem MULTI POWER AWB System in den Größen von 470 - 1400 mm. Durch diese Kombination erhalten Sie maximale Flexibilität bei der Montage und nutzen gleichzeitig alle Funktionen optimal aus.



Der Öffnungsbegrenzung verfügt über eine integrierte Bremse, die ein sicheres Stoppen des Fensters in jeder gewünschten Position ermöglicht. Dadurch haben Sie volle Kontrolle über den Bewegungsradius Ihres Fensters und können es genau auf Ihren Bedarf abstimmen.



Dank einer Armlänge von 250 mm bietet dieser Artikel zusätzliche Stabilität und Sicherheit beim Gebrauch. Ihr Fenster wird zuverlässig gehalten, ohne dabei unnötige Belastungen ausgesetzt zu sein.



Die silberne Farbe des Öffnungsbegrenzungs passt perfekt zu jedem modernen Wohnkonzept und fügt sich harmonisch in jede Umgebung ein. Durch das stilvolle Design wird Ihr Fenster zu einem echten Blickfang.



Zusammenfassend bietet der MACO Öffnungsbegrenzung mit Bremse 333 mm langer Arm in Silber zahlreiche Vorteile und überzeugt durch seine hohe Qualität und Funktionalität. Sorgen Sie für mehr Sicherheit, Komfort und Stil in Ihrem Zuhause ? mit diesem erstklassigen Produkt von MACO.






Weitere Informationen:
BESCHFARBE:
Silber
Gesamtteillänge:
333
Flügelfalzbreite (FFB):
471 - 1.650
FOOTNOTE:
In Verbindung mit MULTI POWER AWB 470 - 1400 mm.
OEFFNUNGSBEGRENZUNGSART:
Öffnungsbegrenzung mit Bremse
OEFFNUNGSBEGRENZUNGSART_DETAIL:
Armlänge 250 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
15
€ 8,50*
ab € 11,37*
€ 16,50*
1 Tag
220
€ 5,90*
ab € 13,47*
€ 19,34*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
54697
ab € 3,83*
Zubehör
Maco
207432
ab € 3,84*
Zubehör
Maco
55988
ab € 3,83*
Zubehör
Maco
10757
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.