Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Öffnungsbegrenzung m. Bremse, Armlänge 145mm, FFB 280-380, silber (52976)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Öffnungsbegrenzung m. Bremse, Armlänge 145mm, FFB 280-380, silber (52976)
Produktbild zu MACO Öffnungsbegrenzung m. Bremse, Armlänge 145mm, FFB 280-380, silber (52976)
Skizze zu MACO Öffnungsbegrenzung m. Bremse, Armlänge 145mm, FFB 280-380, silber (52976)
Anwendungsbild zu MACO Öffnungsbegrenzung m. Bremse, Armlänge 145mm, FFB 280-380, silber (52976)
Tabelle zu MACO Öffnungsbegrenzung m. Bremse, Armlänge 145mm, FFB 280-380, silber (52976)
LOGO zu MACO Öffnungsbegrenzung m. Bremse, Armlänge 145mm, FFB 280-380, silber (52976)
Artikel-Nr.:
     3145-102215270
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     52976
EAN/GTIN:
     9004186369952
Suchbegriffe:
Öffnungsbegrenzer
Öffnungsbegrenzung
maco öffnungsbegrenzer
MACO Öffnungsbegrenzung m. Bremse, Armlänge 145mm, FFB 280-380, silber (52976)

Mit Bremse, für Dreh- und Drehkippflügel (90°-Begrenzung).

Hinweis 1: In Verbindung mit der Eckumlenkung waagrecht, erhöht sich der Anwendungsbereich um 250 mm.
Hinweis 2: Ecklagerband bei Kerbe abschneiden.
Hinweis 3: Anwendungsbereich 470 - 1400 mm, in Verbindung mit POWER.
Hinweis 4: Anwendungsbereich ab 695 mm, in Verbindung mit MAMMUT.

Weitere Informationen:
Länge:
244 mm
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Armlänge:
145 mm
Werksnummer:
52976
Hinweis:
1, 2
FFB von - bis:
280 - 380 mm
System:
MULTI
Verwendung für:
Kunststoff
Marke:
Maco
Bandseite:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Drehflügelbegrenzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
54697
ab € 3,82*
Zubehör
Maco
207432
ab € 3,83*
Zubehör
Maco
55988
ab € 3,83*
Zubehör
Maco
10757
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.