Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MACO Öffnungsbegrenzung m. Bremse, Armlänge 274mm, FFB 480-1800, silber (214328)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MACO Öffnungsbegrenzung m. Bremse, Armlänge 274mm, FFB 480-1800, silber (214328)
Produktbild zu MACO Öffnungsbegrenzung m. Bremse, Armlänge 274mm, FFB 480-1800, silber (214328)
Skizze zu MACO Öffnungsbegrenzung m. Bremse, Armlänge 274mm, FFB 480-1800, silber (214328)
Anwendungsbild zu MACO Öffnungsbegrenzung m. Bremse, Armlänge 274mm, FFB 480-1800, silber (214328)
Tabelle zu MACO Öffnungsbegrenzung m. Bremse, Armlänge 274mm, FFB 480-1800, silber (214328)
LOGO zu MACO Öffnungsbegrenzung m. Bremse, Armlänge 274mm, FFB 480-1800, silber (214328)
Artikel-Nr.:
     3145-102220956
Hersteller:
     Maco
Herst.-Nr.:
     214328
EAN/GTIN:
     9004186272450
Suchbegriffe:
Öffnungsbegrenzer
Öffnungsbegrenzung
maco öffnungsbegrenzer
MACO Öffnungsbegrenzung m. Bremse, Armlänge 274mm, FFB 480-1800, silber (214328)

Mit Bremse, für Dreh- und Drehkippflügel (90°-Begrenzung).

Hinweis 1: In Verbindung mit der Eckumlenkung waagrecht, erhöht sich der Anwendungsbereich um 250 mm.
Hinweis 4: Anwendungsbereich ab 695 mm, in Verbindung mit MAMMUT.

Weitere Informationen:
Länge:
333 mm
Werksnummer:
214328
FFB von - bis:
480 - 1800 mm
Material:
Zinkdruckguss silberfärbig
Hinweis:
1, 4
Armlänge:
274 mm
System:
MULTI
Verwendung für:
Holz | Kunststoff
Marke:
Maco
Bandseite:
MAMMUT
Weitere Suchbegriffe: Drehflügelbegrenzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maco
54697
ab € 3,82*
Zubehör
Maco
207432
ab € 3,83*
Zubehör
Maco
55988
ab € 3,83*
Zubehör
Maco
10757
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.