Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MESTO Sprühgerät Flori Kunststoffbehälter Füllinhalt 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MESTO Sprühgerät Flori Kunststoffbehälter Füllinhalt 5 Liter
Produktbild zu MESTO Sprühgerät Flori Kunststoffbehälter Füllinhalt 5 Liter
LOGO zu MESTO Sprühgerät Flori Kunststoffbehälter Füllinhalt 5 Liter
Artikel-Nr.:
     3145-101193114
Hersteller:
     MESTO
Herst.-Nr.:
     3232R
EAN/GTIN:
     4000903323233
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher
MESTO Sprühgerät Flori Kunststoffbehälter Füllinhalt 5 Liter

Für das Sprühen von Pflanzenschutzmitteln im Außenbereich und in gut durchlüfteten Räumen vorgesehen. Kolbenmotor mit eingebautem Sicherheitsventil, Ergonomisch geformtes Abstellventil. Integrierter Einfülltrichter, hohe Standfestigkeit. Optimale Aufbewahrung für Spritz- und Verlängerungsrohr. Kunststoff-Spritzrohr 50 cm, 360º drehbar, Schlauch 1,5 m. Behälter aus Kunststoff, Seitentragbar.

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Betriebsdruck:
3 bar
Inhalt:
5 l
Type:
Flori 3232 R
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
99
1
€ 6,90*
ab € 18,72*
€ 22,95*
1 Tag
240
1
€ 5,45*
ab € 19,84*
€ 24,27*
3 Tage
171
1
€ 5,99*
ab € 20,82*
€ 25,47*
2 Tage
229
1
€ 4,99*
ab € 20,92*
€ 25,59*
Lager 3145
28
1
€ 5,90*
ab € 37,58*
€ 45,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
3921
ab € 17,25*
Zubehör
Mesto
2329
ab € 8,24*
Zubehör
Mesto
3654M
ab € 5,65*
Zubehör
Mesto
3916
ab € 6,83*
Zubehör
Mesto
4800
ab € 5,83*
Zubehör
Mesto
3664NL
ab € 3,00*
Zubehör
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
6.303
ab € 2,23*
Zubehör
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3100
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.