Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLORI Drucksprühgerat 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLORI Drucksprühgerat 5 Liter
FLORI Drucksprühgerat 5 Liter
Artikel-Nr.:
     4012-726689
Hersteller:
     MESTO
Herst.-Nr.:
     4000903323233
EAN/GTIN:
     4000903323233
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher
Drucksprühgerät 3 bar FLORI

Drucksprühgerät 5 l mit Kunststoffbehälter.

• Behälter Kunststoff
• Seitentragbar
• Dichtungen NBR
• Düse: Messing, Hohlkegel 1,1 mm
• Spritzrohr: Kunststoff 48 cm, 360° drehbar
• Schlauch 1,3 m
• Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil
• Abstellventil mit Filtersieb
• Integrierter Einfülltrichter
• Hohe Standfestigkeit
• Optimale Aufbewahrung für Spritz- und Verlängerungsrohr
• Made in Germany
Weitere Informationen:
Werksnummer:
3232R
Füllinhalt:
5 l
Gesamtinhalt:
6,5 l
Betriebsdruck:
3 bar
Leergewicht:
1,7 kg
Marke:
Mesto®
Weitere Suchbegriffe: Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, Ersatzteile für Sprühgeräte, Hochdrucksprühgerät, Hochleistungssprühgerät, Sicherheitsventil, Überdruckventil, druckpumpzerstäuber 5l, druckpumpzerstäuber, drucksprühgerät 3 bar, 4000903323233, Bewässerung, Drucksprüher, Drucksprühgeräte, Flori, Mesto, Schädlingsbekämpfung, Sprühgerät, Sprühgeräte
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
346
1
€ 5,99*
ab € 18,92*
€ 23,11*
Lager 4012
121
1
€ 4,90*
ab € 18,93*
€ 23,13*
4 Tage
346
1
€ 4,99*
ab € 19,22*
€ 23,44*
5 Tage
346
1
€ 8,90*
ab € 19,277*
€ 23,447*
4 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 19,67*
€ 23,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
3921
ab € 17,32*
Zubehör
Mesto
2329
ab € 8,19*
Zubehör
Mesto
3654M
ab € 5,65*
Zubehör
Mesto
3916
ab € 6,82*
Zubehör
Mesto
4800
ab € 5,80*
Zubehör
Mesto
3664NL
ab € 3,02*
Zubehör
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
6.303
ab € 2,24*
Zubehör
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3100
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.