Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprühgerät 3232 R Füllinhalt 5l 3bar NBR G.1,7kg MESTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-4000818650
Herst.-Nr.:
     3232R
EAN/GTIN:
     4000903323233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher
Behälter und leichtgängige Pumpe aus hochwertigem Kunststoff · integrierter Einfülltrichter · Präzisions-Kolbenmanometer mit eingebautem Sicherheitsventil · optimale Aufbewahrung für Spritz- und Verlängerungsrohr · ergonomisches Abstellventil · Kunststoffspritzrohr 50 cm · Anwendung: Garten Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Füllinhalt:
5 l
Betriebsdruck:
3 bar
Dichtung:
NBR
Gewicht:
1,7 kg
Marke:
MESTO
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75
1
€ 6,90*
ab € 18,91*
€ 23,10*
6 Tage
305
1
€ 5,99*
ab € 18,95*
€ 23,11*
Lager 1736
305
1
€ 4,99*
ab € 19,17*
€ 23,44*
5 Tage
305
1
€ 8,90*
ab € 19,237*
€ 23,447*
5 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 19,51*
€ 23,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
3921
ab € 17,36*
Zubehör
Mesto
2329
ab € 8,27*
Zubehör
Mesto
3654M
ab € 5,68*
Zubehör
Mesto
3916
ab € 6,96*
Zubehör
Mesto
4800
ab € 5,81*
Zubehör
Mesto
3664NL
ab € 3,00*
Zubehör
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
6.303
ab € 2,24*
Zubehör
MESTO Spritzenfabrik Ernst Stockburger
3100
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.