Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser Secumax 150 mit Schabfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu MARTOR Sicherheitsmesser Secumax 150 mit Schabfunktion
Produktbild zu MARTOR Sicherheitsmesser Secumax 150 mit Schabfunktion
Produktbild zu MARTOR Sicherheitsmesser Secumax 150 mit Schabfunktion
Produktbild zu MARTOR Sicherheitsmesser Secumax 150 mit Schabfunktion
Anwendungsbild zu MARTOR Sicherheitsmesser Secumax 150 mit Schabfunktion
LOGO zu MARTOR Sicherheitsmesser Secumax 150 mit Schabfunktion
Artikel-Nr.:
     3145-101192772
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     150001.12
EAN/GTIN:
     4002632972133
Suchbegriffe:
Foliencutter
Folienschneider
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
MARTOR Sicherheitsmesser Secumax 150 mit Schabfunktion

Das Secumax 150 ist ein echtes Multitalent. Ideal zum Schneiden, Schaben und Ritzen - ohne ein zweites Messer zu benötigen. Verdeckt liegende Klinge für sicheres Arbeiten. Kein Klingenwechsel möglich. 2-fach nutzbare Klinge, Schnitttiefe 6,2 mm, Schabbereich 21 mm. Mit Klebebandritzer. Ideal für alle gängigen Schneidmaterialien, wie z.B. 2-lagigen Karton, Folie, Sackwaren, Kunststoffumreifung, Textil, Garn, Schnur, Klebeband etc. Für Rechts- und Linkshänder geeignet. Ergonomisch geformt, GS geprüft.

Weitere Informationen:
Marke:
Martor
Type:
Secumax 150
Gewicht:
24,4 g
Gesamtlänge:
148 mm
Schnitttiefe:
6,2 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1800
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,972*
€ 2,682*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,992*
€ 2,692*
32 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,035*
€ 2,699*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,998*
€ 2,718*
Lager 3145
81
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,71*
€ 5,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9946.08
ab € 9,06*
Zubehör
MARTOR
9947.09
ab € 31,55*
Zubehör
MARTOR
9920.08
ab € 8,67*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 20,13*
Zubehör
MARTOR
9960.06
ab € 24,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.