Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101190262 Herst.-Nr.: TG16 EAN/GTIN: 4008158008677 |
| |
|
| | |
| BESSEY Temperguss Schraubzwinge TG Spannweite 160 mm Ausladung 80 mm
Profilierte Stahlschienen bringen hohe Festigkeit, gute Gleitfähigkeit und verhindern ein Abrutschen des Gleitbügels. Schraubzwingen bis 400 mm sind mit Plastikschutzkappen ausgestattet. Ab 80 mm Ausladung, mit Rutschsicherung. Das Gewinde des im Gleitbügel eingebauten Gewindestiftes greift beim Verkanten in die Riffelung der Schiene - dadurch größte Sicherheit! Spannkraft bis 6000 N.
Geeignet für Holz.
Ab 80mm Ausladung werkzeuglos wechselbare Druckplatten.
Weitere Informationen: | | Ausladung: | 80 mm | Gewicht: | 0,66 kg | Schiene: | 25 x 6 mm | Spannweite: | 160 mm | Type: | TG | Marke: | Bessey | Größe: | 160/ 80 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 11,84* | € 14,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 12,12* | € 15,74* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 12,54* | € 16,13* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 12,95* | € 16,79* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 22,25* | € 27,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|