Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA Akku-Radio DMR114 für Spannung von 12 - 18,0 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu MAKITA Akku-Radio DMR114 für Spannung von 12 - 18,0 V
Produktbild zu MAKITA Akku-Radio DMR114 für Spannung von 12 - 18,0 V
Symbol zu MAKITA Akku-Radio DMR114 für Spannung von 12 - 18,0 V
Symbol zu MAKITA Akku-Radio DMR114 für Spannung von 12 - 18,0 V
Symbol zu MAKITA Akku-Radio DMR114 für Spannung von 12 - 18,0 V
Symbol zu MAKITA Akku-Radio DMR114 für Spannung von 12 - 18,0 V
Symbol zu MAKITA Akku-Radio DMR114 für Spannung von 12 - 18,0 V
LOGO zu MAKITA Akku-Radio DMR114 für Spannung von 12 - 18,0 V
Artikel-Nr.:
     3145-101183639
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DMR114
EAN/GTIN:
     088381886918
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Baustellenradio
Digitalradio
MAKITA Akku-Radio DMR114 für Spannung von 12 - 18,0 V

Betrieb mit Li-Ion Akkus von 12Vmax - 18 Volt (ausgenommen G-Akkuserie) sowie Netzteil möglich.
Ein Sub-Woofer und zwei Mittel-/Hochtöner bieten einen tiefen und satten Klang.
My Equalizer - Funktion, zur Anpassung des Klangbildes.
USB Ausgang zum Laden verschiedener Geräte wie Smartphones und Tablets (DC 5 V / 2.4 A).
Bluetooth 4.2 Class 2 Modul zum kabellosen Empfangen von Musik von mobilen Endgeräten.
Antenne platzsparend im einklappbaren und rutschfestem Tragegriff integriert.
Staub- und Spritzwasserschutz bis IP65.

Radio - Frequenzen: FM 87,5 - 108 MHz, AM 522 - 1710 kHz.
Ausgangsleistung: 18V: 2x4W+15W; 14,4V: 2x2,5+10W; 12Vmax: 2x1,2+5W

Ohne Akku und Ladegerät.

Lieferung inkl. Netzgerät 230 V.

Weitere Informationen:
Anzahl der Akkus:
0 ST
Type:
DMR 114
Gewicht:
5,6 kg
Ausführung:
Li-Ion
Marke:
Makita
Spannung:
12 V | 14,4 V | 18 V
Abmessung (L x B x H):
268 x 164 x 437 mm
Schutzart:
IP 65
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 205,86*
€ 254,28*
Lager 3145
8
Frei Haus
ab € 206,02*
€ 254,29*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,29*
€ 302,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,00*
€ 287,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,25*
€ 265,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,50*
€ 260,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,02*
€ 245,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
197280-8
ab € 53,30*
Zubehör
Makita
197599-5
ab € 43,40*
Zubehör
Makita
197952-5
ab € 148,22*
Zubehör
Makita
196235-0
ab € 18,50*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.