Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEINEL Reduzierdüse 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu STEINEL Reduzierdüse 14 mm
Produktbild zu STEINEL Reduzierdüse 14 mm
Anwendungsbild zu STEINEL Reduzierdüse 14 mm
LOGO zu STEINEL Reduzierdüse 14 mm
Artikel-Nr.:
     3145-101182076
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     070717
EAN/GTIN:
     4007841070717
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
Reduzierdüse
Reduktion
Reduzier-Stück
STEINEL Reduzierdüse 14 mm

Passend zu Heißluftgebläse mit Ausblasrohr-ø 34 mm.
Anwendung: Punktgenaue Heißluft beim Entlöten und PVC-Schweißen.

Weitere Informationen:
Abmessung:
14 mm
Marke:
Steinel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 4,38*
€ 6,11*
4 Tage
13
1
€ 4,90*
ab € 4,54*
€ 6,40*
5 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 4,85*
€ 6,83*
1 Tag
12
1
€ 4,79*
ab € 4,98*
€ 6,98*
Lager 3145
11
1
€ 5,90*
ab € 9,46*
€ 12,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinel
110021233
ab € 75,87*
Ähnlich
Steinel
007386
ab € 99,74*
Ähnlich
Steinel
110021263
ab € 49,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.