Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAFFL Winter-Schutzhandschuh Driver X-Cellent Größe 9 Ziegenleder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu STAFFL Winter-Schutzhandschuh Driver X-Cellent Größe 9 Ziegenleder
Produktbild zu STAFFL Winter-Schutzhandschuh Driver X-Cellent Größe 9 Ziegenleder
Skizze zu STAFFL Winter-Schutzhandschuh Driver X-Cellent Größe 9 Ziegenleder
Symbol zu STAFFL Winter-Schutzhandschuh Driver X-Cellent Größe 9 Ziegenleder
LOGO zu STAFFL Winter-Schutzhandschuh Driver X-Cellent Größe 9 Ziegenleder
Artikel-Nr.:
     3145-101178656
Hersteller:
     STAFFL
Herst.-Nr.:
     110309
EAN/GTIN:
     9003679110309
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
STAFFL Winter-Schutzhandschuh Driver X-Cellent Größe 9 Ziegenleder

Aus ausgesuchtem 1A-Qualitätsleder, sehr robust, weich und geschmeidig. Die sehr gute Passform erhöht den Tragekomfort und die Griffsicherheit. Strickbund mit Klettverschluss für einen optimalen Halt am Handgelenk.
Warmes 40 Gramm schweres original 3M-Thinsulate - Futter.
Einsatzbereiche: Allgemeine Arbeiten mittleren Risikos, Garten- und Landschaftsbau, Bau- und Handwerk, Montagearbeiten, Malereibetriebe und Werkstätten.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/schwarz
Größe:
9
Kategorie:
Kategorie II
Material:
Ziegenleder / Nylon
Norm:
EN 388
Marke:
Staffl
Type:
Driver X-CELLENT INSU
Schnittfestigkeit nach EN388:2016:
X
Stichfestigkeit:
2
Abriebfestigkeit:
2
Reißfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit nach EN388:2003:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 5.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 7,56*
€ 9,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,40*
€ 8,81
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,01*
€ 8,34
pro Paar
ab 100 Paar
€ 6,85*
€ 8,15
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 5,82*
€ 6,93
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.