Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAFFL Schutzhandschuh X-Tra Tech Plus Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu STAFFL Schutzhandschuh X-Tra Tech Plus Größe 10
Produktbild zu STAFFL Schutzhandschuh X-Tra Tech Plus Größe 10
Skizze zu STAFFL Schutzhandschuh X-Tra Tech Plus Größe 10
LOGO zu STAFFL Schutzhandschuh X-Tra Tech Plus Größe 10
Artikel-Nr.:
     3145-101178643
Hersteller:
     STAFFL
Herst.-Nr.:
     092155
EAN/GTIN:
     9003679092155
Suchbegriffe:
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Nitrilkautschukhandschuh
STAFFL Schutzhandschuh X-Tra Tech Plus Größe 10

Aus 13 Gauge Polyamid-Baumwoll-Feinstrick. Nahtlose Verarbeitung für ein besseres Tastempfinden und guten Tragekomfort. Geringe Fussel- und Staubbildung zur Reduzierung von Produktverunreinigungen. Noppen an der Handfläche für eine höhere Griffsicherheit und längere Standzeiten. Sehr gute Abrieb- und Zugfestigkeit.
Einsatzbereiche: Verpackung, Logistik und Lager, Umgang mit kleinen Gegenständen, Werkzeugen und Präzisionsteilen.

Weitere Informationen:
Größe:
10
Norm:
EN 388
Kategorie:
Kategorie II
Material:
Polyamid-Baumwoll-Feinstrick
Farbe:
weiß/rot
Marke:
Staffl
Type:
X-Tra Tech Plus
Farbcode:
schwarz
Schnittfestigkeit nach EN388:2016:
X
Abriebfestigkeit:
2
Schnittfestigkeit nach EN388:2003:
1
Stichfestigkeit:
X
Reißfestigkeit:
4
Beschichtung:
Nitril-Noppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,53*
€ 1,82
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,48*
€ 1,76
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,43*
€ 1,70
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.