Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBOL Arbeitshandschuh Winter Grip Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu GEBOL Arbeitshandschuh Winter Grip Größe 9
Produktbild zu GEBOL Arbeitshandschuh Winter Grip Größe 9
Skizze zu GEBOL Arbeitshandschuh Winter Grip Größe 9
Skizze zu GEBOL Arbeitshandschuh Winter Grip Größe 9
Anwendungsbild zu GEBOL Arbeitshandschuh Winter Grip Größe 9
Symbol zu GEBOL Arbeitshandschuh Winter Grip Größe 9
LOGO zu GEBOL Arbeitshandschuh Winter Grip Größe 9
Artikel-Nr.:
     3145-101175464
Hersteller:
     Gebol
Herst.-Nr.:
     709283
EAN/GTIN:
     9002701092835
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
GEBOL Arbeitshandschuh Winter Grip Größe 9

Profiqualität und sehr guter Kälteschutz. Mittelstrick, nahtlos. Handschuhinnenseite aufgeraut. Feuchtigkeitsabweisende Latex-Schaum Beschichtung mit Sandy Finish. Gute Passform und Griffsicherheit.
Einsatzbereiche: Kühllager und Kühllogistik, Müllabfuhr und Recyclingbetriebe, Garten- und Landschaftsgestaltung, Bau- und Handwerk.

Weitere Informationen:
Kategorie:
Kategorie II
Farbe:
orange/schwarz
Material:
Acryl
Marke:
Gebol
Type:
Winter Grip
Größe:
9
Norm:
EN 388 | EN 511
Schnittfestigkeit nach EN388:2003:
2
Stichfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
2
Reißfestigkeit:
4
Beschichtung:
Latex-Schaum mit Sandy Finish
Farbcode:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,46*
€ 6,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,28*
€ 5,09
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,29*
€ 3,92
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.