Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBOL Schutzhandschuh Driver Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu GEBOL Schutzhandschuh Driver Größe 11
Produktbild zu GEBOL Schutzhandschuh Driver Größe 11
Skizze zu GEBOL Schutzhandschuh Driver Größe 11
Anwendungsbild zu GEBOL Schutzhandschuh Driver Größe 11
Anwendungsbild zu GEBOL Schutzhandschuh Driver Größe 11
Anwendungsbild zu GEBOL Schutzhandschuh Driver Größe 11
LOGO zu GEBOL Schutzhandschuh Driver Größe 11
Artikel-Nr.:
     3145-101175332
Hersteller:
     Gebol
Herst.-Nr.:
     709216
EAN/GTIN:
     9002701921647
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Rindlederhandschuh
Rindlederhandschuhe
GEBOL Schutzhandschuh Driver Größe 11

Der Rindsvollleder-Handschuh bietet eine gute Griffigkeit, eine große Widerstandfähigkeit und verspricht ein angenehmes Gefühl beim Tragen. ca. 1,1 mm Lederstärke und Doppelnaht.
Einsatzbereich: Baugewerbe.

Weitere Informationen:
Type:
Driver
Material:
Rindsvollleder
Größe:
11
Farbe:
weiß
Kategorie:
Kategorie II
Norm:
EN 388
Marke:
Gebol
Reißfestigkeit:
2
Stichfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit nach EN388:2003:
1
Schnittfestigkeit nach EN388:2016:
X
Abriebfestigkeit:
2
Weitere Suchbegriffe: Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, gartenhandschuh, ArbeitsschutzfürBauarbeiter, Handschuh, Schutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,26*
€ 8,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,54*
€ 7,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,27*
€ 7,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,97*
€ 7,10
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,66*
€ 6,74
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,59*
€ 5,46
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.