Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAFFL Schutzhandschuh AGIL FLEX DT 0932 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu STAFFL Schutzhandschuh AGIL FLEX DT 0932 Größe 10
Produktbild zu STAFFL Schutzhandschuh AGIL FLEX DT 0932 Größe 10
Skizze zu STAFFL Schutzhandschuh AGIL FLEX DT 0932 Größe 10
Symbol zu STAFFL Schutzhandschuh AGIL FLEX DT 0932 Größe 10
LOGO zu STAFFL Schutzhandschuh AGIL FLEX DT 0932 Größe 10
Artikel-Nr.:
     3145-101175216
Hersteller:
     STAFFL
Herst.-Nr.:
     093251
EAN/GTIN:
     9003679093251
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
STAFFL Schutzhandschuh AGIL FLEX DT 0932 Größe 10

Schwarze Nitrilbeschichtung auf Nylon/Spandex-Gewirk, nahtlose Verarbeitung, anatomische Passform und ein sehr gutes Tastgefühl, Handfläche mit Nitrilnoppen, Nitrilbeschichtung ist ölabweisend und bietet eine gute Griffsicherheit bei öligen Gegenständen. Sehr gute Abrieb- und Zugfestigkeit garantieren eine lange Lebensdauer.
Einsatzbereiche: hantieren mit kleinen Gegenständen und Präzisionsteilen, Lager und Logistik, Automobil- und Kunststoffindustrie.

Weitere Informationen:
Kategorie:
Kategorie II
Norm:
EN 388
Farbe:
blau/schwarz
Größe:
10
Material:
Nylon/Spandex-Gewirk
Marke:
Staffl
Type:
Agil Flex DT 93-20
Farbcode:
schwarz
Stichfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit nach EN388:2016:
X
Reißfestigkeit:
2
Schnittfestigkeit nach EN388:2003:
1
Abriebfestigkeit:
4
Beschichtung:
Nitril-Mikroschaum mit Nitril-Noppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.