| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101175165 Herst.-Nr.: 090502 EAN/GTIN: 9003679090502 |
| |
|
| | |
| STAFFL Schutzhandschuh PU-Touch grau Größe 7
Aus nahtlosem Nylon-Feinstrick gefertigt, Grifffläche mit Polyurethan beschichtet, perfekte Passform bei hoher Griffsicherheit, guter Halt durch elastischen Strickbund, sehr gutes Tastgefühl, sehr leicht und feinfühlig, Paarweise im Polybeutel. Silikonfrei. Einsatzbereiche: Kleinteilmontage, sortieren kleiner Teile, hantieren mit Mikroprozessoren, Einbau elektronischer Komponenten.
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe: | 7 | Kategorie: | Kategorie II | Material: | Nylon-Gewirk | Norm: | EN 388 | Type: | PU Touch | Marke: | Staffl | Farbcode: | gelb | Reißfestigkeit: | 3 | Abriebfestigkeit: | 4 | Stichfestigkeit: | 1 | Schnittfestigkeit nach EN388:2016: | X | Schnittfestigkeit nach EN388:2003: | 1 | Beschichtung: | Polyurethan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu grey montagehandschuh, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr.7 |
| | |
| |