Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÜBLER Overall Organiq schwarz 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KÜBLER Overall Organiq schwarz 50
Produktbild zu KÜBLER Overall Organiq schwarz 50
Nicht bleichen
Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C
Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 150°C
Normales Reinigungsverfahren ohne Einschränkungen
Symbol zu KÜBLER Overall Organiq schwarz 50
Normalwaschgang bei 60 °C
LOGO zu KÜBLER Overall Organiq schwarz 50
Artikel-Nr.:
     3145-101174466
Herst.-Nr.:
     42481414-99-50
EAN/GTIN:
     4053813043661
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
KÜBLER Overall Organiq schwarz 50

2 Brusttaschen mit Patte und Klette. Rechts: Smartphonetasche mit Patte und Klette, 2 eingearbeitete Seitentaschen, einfache Meterstabtasche, Gesäßtasche mit Patte und Klette, Durchgriff mit Druckknopf. Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette und EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung. Frontverschluss mit verdecktem 2-Wege-Reißverschluss und zusätzlicher Klette. Ergonomisch geformte Ärmelnähte und ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. Weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Druckknöpfen. Rücken mit Bequemlichkeitsfalten, Weiteneinstellung im Bund. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert. Formstabiles sanforisiertes Gewebe. Knieschutztaschen innen: Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster. Moderne seitliche Linienführung, Neue Schulterpassenoptik, Vorgeformtes Knie in neuer Optik, Kontraststepp in Hellgrau.

Weitere Informationen:
Gewicht:
330 g/m²
Material:
100% Baumwolle
Größe:
50
Marke:
Kübler
Serie:
Organiq
Type:
4248
Farbe:
schwarz
Knieschoner möglich:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
€ 4,30*
ab € 56,14*
€ 73,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,11*
€ 84,46*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 66,84*
€ 85,81*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,44*
€ 86,31*
Lager 3145
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,02*
€ 113,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.