Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACODE Softshell-Kapuzenjacke Windwear Farbe schwarz 46 (S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ACODE Softshell-Kapuzenjacke Windwear Farbe schwarz 46 (S)
Produktbild zu ACODE Softshell-Kapuzenjacke Windwear Farbe schwarz 46 (S)
Produktbild zu ACODE Softshell-Kapuzenjacke Windwear Farbe schwarz 46 (S)
Symbolbild dunkelblau
Nicht bleichen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Bügeln mit einer Höchsttemperatur von 110°C
Nicht Trockenreinigen
Symbol zu ACODE Softshell-Kapuzenjacke Windwear Farbe schwarz 46 (S)
Symbol zu ACODE Softshell-Kapuzenjacke Windwear Farbe schwarz 46 (S)
Normalwaschgang bei 40°C
LOGO zu ACODE Softshell-Kapuzenjacke Windwear Farbe schwarz 46 (S)
Artikel-Nr.:
     3145-101173880
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     124149-996-405
EAN/GTIN:
     7322302665811
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
ACODE Softshell-Kapuzenjacke Windwear Farbe schwarz 46 (S)

Leichtes, winddichtes und wasserabweisendes Material, abnehmbare Kapuze, mit Zugband verstellbar. Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Blende innen. Brusttasche mit Reißverschluss, 2 Vordertaschen mit Reißverschluss. Verstellbare Armabschlüsse und verstellbare Unterkante. Verlängerte Rückenpartie.

Weitere Informationen:
Größe:
46 (S)
Material:
100% Polyester
Serie:
Windwear
Marke:
Acode
Gewicht:
280 g/m²
Type:
1414 SHI
Farbe:
schwarz/grau
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,97*
€ 83,08*
9 Tage
275
€ 5,99*
ab € 65,32*
€ 83,47*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,11*
€ 86,55*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 81,80*
€ 102,69*
Lager 3145
7
Frei Haus
ab € 85,50*
€ 107,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,32*
€ 126,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.