| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101173606 Herst.-Nr.: 17426510-98-M EAN/GTIN: 4053813485546 |
| |
|
| | |
| KÜBLER Strickfleece Jacke Form 1742 dunkelgrau M
Kerniger Struktur-Strick mit Kontrastelementen an Ärmelbündchen und Reißverschluss.
Funktion: 2 Seitentaschen mit gedrehtem Reißverschluss, Sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende, Hochschließender Kragen, Innenkragen aus Fleece, Weitenverstellbarer Jackensaum mit Gummikordel, Verlängerter Rücken, Ärmel mit eingefasstem elastischem Band, 2 große Innentaschen, Links: Napolentasche mit Reißverschluss, Innentasche, Rechts: Smartphone Innentasche, Ergonomisch geformte, griffige Zipper.
Weitere Informationen: | | Marke: | Kübler | Gewicht: | 430 g/m² | Farbe: | dunkelgrau | Type: | 1742 | Serie: | Weather | Größe: | M | Material: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, paul h. kübler winterjacke, kälteschutzjacke, Jacke, Strickfleece, Strickfleecejacke, Winterbekleidung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 64,18* | € 83,91* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 73,25* | € 98,16* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 92,46* | € 117,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|