Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPIRO Winter Unterziehhaube schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPIRO Winter Unterziehhaube schwarz
Produktbild zu SPIRO Winter Unterziehhaube schwarz
Produktbild zu SPIRO Winter Unterziehhaube schwarz
LOGO zu SPIRO Winter Unterziehhaube schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-101172943
Hersteller:
     SPIRO
Herst.-Nr.:
     RT263
EAN/GTIN:
     5055192320752
Suchbegriffe:
Helm-Unterziehmütze
Helmhaube
Helmmütze
Kälteschutzhaube
SPIRO Winter Unterziehhaube schwarz

Gebürstetes Material. Flatlocknähte an den Seiten. Atmungsaktive Einsätze. Ohrenschützer. Reflektierendes "SPIRO" Logo hinten. Stretchmaterial.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Spiro
Material:
Oberes Panel: 90% Polyester / 10% Elasthan, Unteres Panel: 92% Polyester / 8% Elasthan
Type:
RT263
Gewicht:
240 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Unterhelmmütze, Unterziehhaube, Unterziehmütze, Winterhaube, helm unterziehmütze, Bikewear, Hat, Haube, Mütze, Winter, Winterreifenpflicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
457
€ 5,99*
ab € 4,16*
€ 6,50*
Lager 3145
78
€ 5,90*
ab € 7,17*
€ 10,89*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.