Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRISTADS Softshell-Winterjacke 4060 CFJ rot/grau XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu FRISTADS Softshell-Winterjacke 4060 CFJ rot/grau XL
Produktbild zu FRISTADS Softshell-Winterjacke 4060 CFJ rot/grau XL
Produktbild zu FRISTADS Softshell-Winterjacke 4060 CFJ rot/grau XL
Nicht bleichen
Trocknen im Wäschetrockner möglich, bis 60°C
Nicht bügeln
Nicht Trockenreinigen
Symbol zu FRISTADS Softshell-Winterjacke 4060 CFJ rot/grau XL
Normalwaschgang bei 40°C
LOGO zu FRISTADS Softshell-Winterjacke 4060 CFJ rot/grau XL
Artikel-Nr.:
     3145-101172280
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     127188-387-408
EAN/GTIN:
     7322302954687
Suchbegriffe:
PU-Jacke
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
FRISTADS Softshell-Winterjacke 4060 CFJ rot/grau XL

Winddicht und wasserabweisend. Webpelzfutter. Abnehmbare Kapuze mit verstellbarem Riemen und Zugband. Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand, mit Blende innen. Brusttasche mit Reißverschluss. 2 Vordertaschen mit Reißverschluss. Verlängerte Rückenpartie. Verstellbare Armabschlüsse. Verstärkungen an den Schultern, Ellenbogen und vorne. OEKO-TEX® zertifiziert.

Weitere Informationen:
Marke:
Fristads
Material:
87% Polyester / 13% Polyurethan, Verstärkungen: 100% Polyester
Farbe:
rot/grau
Gewicht:
305 g/m²
Größe:
XL
Type:
4060 CFJ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,75*
€ 120,19*
7 Tage
78
€ 5,99*
ab € 96,13*
€ 120,78*
Lager 3145
3
Frei Haus
ab € 107,28*
€ 135,00*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 109,99*
€ 152,33*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,00*
€ 160,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,30*
€ 157,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,13*
€ 140,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kwintet
113316-940
ab € 9,43*
Zubehör
Kwintet
100093-930
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.