| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101170296 Herst.-Nr.: 1032181 EAN/GTIN: 7312550321812 |
| |
|
| | |
| HONEYWELL Schutzbrille Millennia 2G Sichtscheibe gelb beschlaghemmend
Weiches, flexibles Rahmenmaterial für überragenden Tragekomfort am Kopf und an den Ohren bei ganztägiger Verwendung. Schützt die Augen, den Wangen-/Schläfenbereich und stellt sicher, dass der Anwender vor Partikeln, Staub und Gefahren durch Stoßeinwirkung geschützt ist, ausgezeichnete Panoramasicht. Geeignet für sämtliche Branchen. Mit Umhängeband. Kratzfeste Sichtscheibe, garantierte Beständigkeit zwischen -5° und +55°C, Stoßfestigkeit 45m/s. UV-Schutz.
Weitere Informationen: | | Sichtscheibe: | gelb | Gewicht: | 32 g | Type: | Millennia 2G | Marke: | Honeywell | Norm: | EN 166 | EN 170 | Rahmenfarbe: | schwarz | Beschlagfrei: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille honeywell en166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Sonnenbrille |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,22* | € 8,06* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,93* | € 13,42* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 66,80* | € 84,22* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 74,33* | € 91,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|