| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001098830 Herst.-Nr.: 1032181 EAN/GTIN: 7312550321812 |
| |
|
| | |
| PC, gelb HDL, beschlaghemmend Honeywell 1032181 Millennia 2G
PC, HDL gelb, FB Rahmen Nylon, schwarz-blau (1032181) Schutzbrille, die sich durch Einfachheit, ausgezeichneten Schutz, eine bequeme Passform sowie ein ansprechendes Design auszeichnet. Erstklassige Augenabdeckung, großes Sichtfeld, Tragekomfort und Stabilität, sportlicher und modernerer Rahmen. Im Lieferumfang ist ein sportliches Brillenband enthalten.Norm: EN166:2001, EN169:2002, EN 170:2002, EN 172:1994+A1:2000+A2:2001 Rahmen: Nylon, schwarz-blau Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1032181 | Werksnummer: | 1120168870 | Gewicht netto Kg: | 0,760000 | Gewicht brutto Kg: | 0,760000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | PC, HDL gelb, FB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille honeywell en166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,23* | € 8,07* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 8,93* | € 13,47* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 66,73* | € 84,37* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 73,92* | € 91,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,673* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|