Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN Sicherheitshalbschuh Maddox Black-Red Low ESD S3 SRC 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Maddox Black-Red Low ESD S3 SRC 43
Produktbild zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Maddox Black-Red Low ESD S3 SRC 43
Produktbild zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Maddox Black-Red Low ESD S3 SRC 43
Produktbild zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Maddox Black-Red Low ESD S3 SRC 43
Produktbild zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Maddox Black-Red Low ESD S3 SRC 43
Produktbild zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Maddox Black-Red Low ESD S3 SRC 43
Produktbild zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Maddox Black-Red Low ESD S3 SRC 43
Produktbild zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Maddox Black-Red Low ESD S3 SRC 43
Anwendungsbild zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Maddox Black-Red Low ESD S3 SRC 43
Anwendungsbild zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Maddox Black-Red Low ESD S3 SRC 43
Symbol zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Maddox Black-Red Low ESD S3 SRC 43
Symbol zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Maddox Black-Red Low ESD S3 SRC 43
Symbol zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Maddox Black-Red Low ESD S3 SRC 43
Symbol zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Maddox Black-Red Low ESD S3 SRC 43
Symbol zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Maddox Black-Red Low ESD S3 SRC 43
LOGO zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Maddox Black-Red Low ESD S3 SRC 43
Artikel-Nr.:
     3145-101170057
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729561-43
EAN/GTIN:
     4030839373460
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN Sicherheitshalbschuh Maddox Black-Red Low ESD S3 SRC 43

Der MADDOX black-red Low ESD S3 ist die richtige Wahl für alle, die neben Sicherheit und Komfort auch Wert auf ein sportliches Design legen. In der Sohle des Sicherheitshalbschuhs findet sich das Hightech-Material Infinergy® von BASF, das hervorragend dämpft und nach dem Auftritt sofort in seine ursprüngliche Form zurückfedert. Eingesetzte Energie beim Laufen wird dadurch größtenteils an den Träger zurückgegeben, der Tragekomfort bleibt den ganzen Tag bestehen. Das Fenster in der Laufsohle unterstützt die Dämpfungseigenschaften der Sohle.
Auch in Punkto Sicherheit besticht der MADDOX. Mit seiner Stahlkappe und der metallfreien Durchtritthemmung ist der Fuß vor Gefahren von außen geschützt. Dank SRC zertifizierter Laufsohle aus TPU/PU verliert sein Träger auch auf glatten Böden nicht den Halt. Hydrophobierte Mikrofaser und Textilmaterial als Obermaterial machen den Schuh robust, das atmungsaktive Textilfutter sorgt für ein angenehmes Fußklima.

Weitere Informationen:
Schutzstufe:
S3
Material:
Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
Zwischensohle:
metallfreier Durchtrittschutz
Type:
Maddox Low
Sohle:
TPU/PU Sohle WELLMAXX MAXXIMO
Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Fußbett:
Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
Kappe:
Stahlkappe 200 J
Größe:
43
Ausführung:
Sicherheitshalbschuh
Marke:
Elten
Futter:
atmungsaktives Textilfutter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
54
Frei Haus
ab € 62,54*
€ 76,91*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 62,34*
€ 76,93*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,79*
€ 81,11*
9 Tage
54
Frei Haus
ab € 67,04*
€ 82,17*
Lager 3145
21
Frei Haus
ab € 109,52*
€ 131,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 131,17*
€ 156,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 130,40*
€ 155,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 123,55*
€ 147,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 117,10*
€ 139,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 109,52*
€ 130,33
pro Paar
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,88*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/2
ab € 8,80*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 8,77*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/4
ab € 8,80*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,62*
Zubehör
ELTEN
204026-43
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204006-43
ab € 7,27*
Zubehör
SC Johnson
SFC100ML
ab € 5,04*
Zubehör
ELTEN
204082-43
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204080-43
ab € 5,97*
Zubehör
ELTEN
204081-43
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.