Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN Sicherheitshalbschuh Maddox Black-Red Low ESD S3 SRC 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Maddox Black-Red Low ESD S3 SRC 42
Produktbild zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Maddox Black-Red Low ESD S3 SRC 42
Produktbild zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Maddox Black-Red Low ESD S3 SRC 42
Produktbild zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Maddox Black-Red Low ESD S3 SRC 42
Produktbild zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Maddox Black-Red Low ESD S3 SRC 42
Produktbild zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Maddox Black-Red Low ESD S3 SRC 42
Produktbild zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Maddox Black-Red Low ESD S3 SRC 42
Produktbild zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Maddox Black-Red Low ESD S3 SRC 42
Anwendungsbild zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Maddox Black-Red Low ESD S3 SRC 42
Anwendungsbild zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Maddox Black-Red Low ESD S3 SRC 42
Symbol zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Maddox Black-Red Low ESD S3 SRC 42
Symbol zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Maddox Black-Red Low ESD S3 SRC 42
Symbol zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Maddox Black-Red Low ESD S3 SRC 42
Symbol zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Maddox Black-Red Low ESD S3 SRC 42
Symbol zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Maddox Black-Red Low ESD S3 SRC 42
LOGO zu ELTEN Sicherheitshalbschuh Maddox Black-Red Low ESD S3 SRC 42
Artikel-Nr.:
     3145-101170056
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729561-42
EAN/GTIN:
     4030839373453
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN Sicherheitshalbschuh Maddox Black-Red Low ESD S3 SRC 42

Der MADDOX black-red Low ESD S3 ist die richtige Wahl für alle, die neben Sicherheit und Komfort auch Wert auf ein sportliches Design legen. In der Sohle des Sicherheitshalbschuhs findet sich das Hightech-Material Infinergy® von BASF, das hervorragend dämpft und nach dem Auftritt sofort in seine ursprüngliche Form zurückfedert. Eingesetzte Energie beim Laufen wird dadurch größtenteils an den Träger zurückgegeben, der Tragekomfort bleibt den ganzen Tag bestehen. Das Fenster in der Laufsohle unterstützt die Dämpfungseigenschaften der Sohle.
Auch in Punkto Sicherheit besticht der MADDOX. Mit seiner Stahlkappe und der metallfreien Durchtritthemmung ist der Fuß vor Gefahren von außen geschützt. Dank SRC zertifizierter Laufsohle aus TPU/PU verliert sein Träger auch auf glatten Böden nicht den Halt. Hydrophobierte Mikrofaser und Textilmaterial als Obermaterial machen den Schuh robust, das atmungsaktive Textilfutter sorgt für ein angenehmes Fußklima.

Weitere Informationen:
Type:
Maddox Low
Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Marke:
Elten
Fußbett:
Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
Schutzstufe:
S3
Ausführung:
Sicherheitshalbschuh
Sohle:
TPU/PU Sohle WELLMAXX MAXXIMO
Kappe:
Stahlkappe 200 J
Material:
Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
Zwischensohle:
metallfreier Durchtrittschutz
Futter:
atmungsaktives Textilfutter
Größe:
42
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
60
€ 5,90*
ab € 61,96*
€ 76,60*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 61,94*
€ 76,61*
8 Tage
60
Frei Haus
ab € 64,34*
€ 79,23*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 66,20*
€ 81,52*
Lager 3145
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,74*
€ 131,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 131,32*
€ 156,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 128,33*
€ 152,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 121,84*
€ 144,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,32*
€ 137,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 109,74*
€ 130,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,95*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/2
ab € 8,80*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 8,80*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/4
ab € 8,77*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204083-42
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204084-42
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-42
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
280010-4244
ab € 19,72*
Zubehör
ELTEN
280020-4244
ab € 19,72*
Zubehör
ELTEN
280030-4244
ab € 19,79*
Zubehör
ELTEN
204026-42
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-42
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
204082-42
ab € 5,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.